OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104601 - 6226182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196536016
Sonepar cikkszám
SX104601
Gyártói cikkszám
6226182
Gyártói típuskód
LTD 300 R3 A4
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 2B felületkezelés nélkül, utókezelt