OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104588 - 6226102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196535439
Sonepar cikkszám
SX104588
Gyártói cikkszám
6226102
Gyártói típuskód
LTD 300 R3 FS
Szélesség:
300 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346