Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104593 - 6226122

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196535682

Sonepar cikkszám

SX104593

Gyártói cikkszám

6226122

Gyártói típuskód

LTD 300 R3 FT

Szélesség:

300 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461