OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B400 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104589 - 6226104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Alkalmas kábeltálcához - Nem
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196535446
Sonepar cikkszám
SX104589
Gyártói cikkszám
6226104
Gyártói típuskód
LTD 400 R3 FS
Szélesség:
400 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rögzítés módja:
retesz
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B400 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346