Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104590 - 6226106

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196535477

Sonepar cikkszám

SX104590

Gyártói cikkszám

6226106

Gyártói típuskód

LTD 500 R3 FS

Szélesség:

500 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346