Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104599 - 6226168

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196535972

Sonepar cikkszám

SX104599

Gyártói cikkszám

6226168

Gyártói típuskód

LTD 600 R3 A2

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt