Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104591 - 6226108

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Nem

  • Alkalmas kábellétrához - Igen

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196535484

Sonepar cikkszám

SX104591

Gyártói cikkszám

6226108

Gyártói típuskód

LTD 600 R3 FS

Szélesség:

600 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

T-leágazóidom fedél fedélrögzítő kapoccsal B600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346