OBO - T-leágazóidom kábellétrához 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104503 - 6225290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444298
Sonepar cikkszám
SX104503
Gyártói cikkszám
6225290
Gyártói típuskód
LT 1120 R3 FS
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 110x200 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346