OBO - T-leágazóidom kábellétrához 110x300 St FS SN152358 - 6225292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196491582
Sonepar cikkszám
SN152358
Gyártói cikkszám
6225292
Gyártói típuskód
LT 1130 R3 FS
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 110x300 St FS