OBO - T-leágazóidom kábellétrához 110x400 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104509 - 6225354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444540
Sonepar cikkszám
SX104509
Gyártói cikkszám
6225354
Gyártói típuskód
SLT 1140 R3 FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 110x400 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461