OBO - T-leágazóidom kábellétrához 110x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104511 - 6225360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444601
Sonepar cikkszám
SX104511
Gyártói cikkszám
6225360
Gyártói típuskód
SLT 1160 R3 FT
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 110x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461