OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x200 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104493 - 6225250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444199
Sonepar cikkszám
SX104493
Gyártói cikkszám
6225250
Gyártói típuskód
LT 620 R3 A2
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 60x200 2B felületkezelés nélkül, utókezelt