Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104490 - 6225232

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196444151

Sonepar cikkszám

SX104490

Gyártói cikkszám

6225232

Gyártói típuskód

LT 630 R3 FT

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-leágazóidom kábellétrához 60x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461