Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104487 - 6225216

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196444120

Sonepar cikkszám

SX104487

Gyártói cikkszám

6225216

Gyártói típuskód

LT 650 R3 FS

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-leágazóidom kábellétrához 60x500 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346