Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104497 - 6225258

OBO
MásolásMásolás
OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt SX104497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - kezeletlen

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196444236

Sonepar cikkszám

SX104497

Gyártói cikkszám

6225258

Gyártói típuskód

LT 660 R3 A2

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

kezeletlen

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

T-leágazóidom kábellétrához 60x600 2B felületkezelés nélkül, utókezelt