OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104488 - 6225218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444137
Sonepar cikkszám
SX104488
Gyártói cikkszám
6225218
Gyártói típuskód
LT 660 R3 FS
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 60x600 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346