OBO - T-leágazóidom kábellétrához 60x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104492 - 6225238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196444182
Sonepar cikkszám
SX104492
Gyártói cikkszám
6225238
Gyártói típuskód
LT 660 R3 FT
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Kivitel:
összekötő nélkül
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Szimmetrikus kivitel:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
T-leágazóidom kábellétrához 60x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461