OBO - T szűkítő elem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg SN065356 - 7216466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 108 mm
Külső szélesség - 110 mm
Szigetelőanyag - egyéb
Belső magasság - 100 mm
Belső szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195989134
Sonepar cikkszám
SN065356
Gyártói cikkszám
7216466
Gyártói típuskód
BSKM-TR 1025
Külső magasság:
108 mm
Külső szélesség:
110 mm
Szigetelőanyag:
egyéb
Belső magasság:
100 mm
Belső szélesség:
250 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T szűkítő elem fal és menny szereléshez 100x250 szalaghorg