Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - T-szűkítő elem fali és menny rögzítéshez 40x70 szalaghorg SN066184 - 7216366

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Külső magasság - 78 mm

  • Külső szélesség - 70 mm

  • Szigetelőanyag - egyéb

  • Belső magasság - 70 mm

  • Belső szélesség - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196462179

Sonepar cikkszám

SN066184

Gyártói cikkszám

7216366

Gyártói típuskód

BSKM-TR 0711

Külső magasság:

78 mm

Külső szélesség:

70 mm

Szigetelőanyag:

egyéb

Belső magasság:

70 mm

Belső szélesség:

110 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarozott

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T-szűkítő elem fali és menny rögzítéshez 40x70 szalaghorg