OBO - T-szűkítő elem fali és menny rögzítéshez 40x70 szalaghorg SN066185 - 7216467
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 78 mm
Külső szélesség - 70 mm
Szigetelőanyag - egyéb
Belső magasság - 100 mm
Belső szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196462216
Sonepar cikkszám
SN066185
Gyártói cikkszám
7216467
Gyártói típuskód
BSKM-TRK 1025
Külső magasság:
78 mm
Külső szélesség:
70 mm
Szigetelőanyag:
egyéb
Belső magasság:
100 mm
Belső szélesség:
250 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarozott
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna T-idom ; T-szűkítő elem fali és menny rögzítéshez 40x70 szalaghorg