OBO - Takaró fedlap Rapid 45-2 fedélhez 48x20x20 hófehér SN065358 - 6113030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK08
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419159
Sonepar cikkszám
SN065358
Gyártói cikkszám
6113030
Gyártói típuskód
GK-OTSA45RW
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Takaró fedlap Rapid 45-2 fedélhez 48x20x20 hófehér