Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Takarókeret 50mm-es szerelvhez egyes 84x185mm fest alumínium IP20 SN065363 - 6119389

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012195983323

Sonepar cikkszám

SN065363

Gyártói cikkszám

6119389

Gyártói típuskód

AR45-BSF3 AL

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Igen

Egységek száma függőlegesen:

3

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

3

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

185 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

185 mm

Beépítési szélesség:

135 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

45 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Takarókeret 50mm-es szerelvhez egyes 84x185mm fest alumínium