OBO - Takarólemez 165x76mm grafitszürke SN065389 - 7407588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Rögzítés módja - bepattintható
Fedlap hossza - 165 mm
Feliratmezővel - Nem
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195112457
Sonepar cikkszám
SN065389
Gyártói cikkszám
7407588
Gyártói típuskód
LPA GB2
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
165 mm
Feliratmezővel:
Nem
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Takarólemez 165x76mm grafitszürke