OBO - Talpas szorítóbilincs 10mm világosszürke SN065392 - 2140101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 9.6 mm
Átmérő - 10-10 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199090
Sonepar cikkszám
SN065392
Gyártói cikkszám
2140101
Gyártói típuskód
2962 10 LGR
Névleges átmérő:
9.6 mm
Átmérő:
10-10 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 10mm világosszürke