OBO - Talpas szorítóbilincs 12mm világosszürke SN065393 - 2140128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 11.2 mm
Átmérő - 12-12 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199151
Sonepar cikkszám
SN065393
Gyártói cikkszám
2140128
Gyártói típuskód
2962 12 LGR
Névleges átmérő:
11.2 mm
Átmérő:
12-12 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 12mm világosszürke