Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Talpas szorítóbilincs 14-15mm világosszürke SN065394 - 2140152

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 14.3 mm

  • Átmérő - 14-15 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195199212

Sonepar cikkszám

SN065394

Gyártói cikkszám

2140152

Gyártói típuskód

2962 15 LGR

Névleges átmérő:

14.3 mm

Átmérő:

14-15 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 14-15mm világosszürke