OBO - Talpas szorítóbilincs 16-18mm világosszürke SN065395 - 2140187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17.1 mm
Átmérő - 16-18 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199274
Sonepar cikkszám
SN065395
Gyártói cikkszám
2140187
Gyártói típuskód
2962 18 LGR
Névleges átmérő:
17.1 mm
Átmérő:
16-18 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 16-18mm világosszürke