OBO - Talpas szorítóbilincs 19-22mm világosszürke SN065396 - 2140233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 18.8 mm
Átmérő - 19-22 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199335
Sonepar cikkszám
SN065396
Gyártói cikkszám
2140233
Gyártói típuskód
2962 22 LGR
Névleges átmérő:
18.8 mm
Átmérő:
19-22 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 19-22mm világosszürke