OBO - Talpas szorítóbilincs 2 kábel 15-16mm világosszürke SN065401 - 2140683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14.7 mm
Átmérő - 15-16 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199939
Sonepar cikkszám
SN065401
Gyártói cikkszám
2140683
Gyártói típuskód
2962 2x16
Névleges átmérő:
14.7 mm
Átmérő:
15-16 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 2 kábel 15-16mm világosszürke