OBO - Talpas szorítóbilincs 2 kábel 18-22mm világosszürke SN065402 - 2140721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 17.8 mm
Átmérő - 18-22 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199991
Sonepar cikkszám
SN065402
Gyártói cikkszám
2140721
Gyártói típuskód
2962 2x22
Névleges átmérő:
17.8 mm
Átmérő:
18-22 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
2
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 2 kábel 18-22mm világosszürke