OBO - Talpas szorítóbilincs 40-42mm világosszürke SN065398 - 2140411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 39 mm
Átmérő - 40-42 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199519
Sonepar cikkszám
SN065398
Gyártói cikkszám
2140411
Gyártói típuskód
2962 42 LGR
Névleges átmérő:
39 mm
Átmérő:
40-42 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 40-42mm világosszürke