Nem visszaküldhető

OBO - Talpas szorítóbilincs 6mm világosszürke SN065399 - 2140063

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 5.6 mm

  • Átmérő - 6-6 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195198970

Sonepar cikkszám

SN065399

Gyártói cikkszám

2140063

Gyártói típuskód

2962 6 LGR

Névleges átmérő:

5.6 mm

Átmérő:

6-6 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavarmenetes csatlakozás

Kábelek/csövek száma:

1

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítóbilincs 6mm világosszürke