OBO - Talpas szorítókengyel 25-28mm 2140284 - 2140284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Átmérő - 25-28 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199397
Sonepar cikkszám
2140284
Gyártói cikkszám
2140284
Gyártói típuskód
2962 28 LGR
Névleges átmérő:
25 mm
Átmérő:
25-28 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Talpas szorítókengyel 25-28mm