OBO - Talpas szorítókengyel 8 mm SN017328 - 2140071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7.6 mm
Átmérő - 8-8 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195199038
Sonepar cikkszám
SN017328
Gyártói cikkszám
2140071
Gyártói típuskód
2962 8 LGR
Névleges átmérő:
7.6 mm
Átmérő:
8-8 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Talpas szorítókengyel 8 mm