OBO - Tartalékpenge 34mm SN064989 - 7407599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Mélység - 62 mm
Hosszúság - 118 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195865018
Sonepar cikkszám
SN064989
Gyártói cikkszám
7407599
Gyártói típuskód
MTGE2 15 1K
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Mélység:
62 mm
Hosszúság:
118 mm
Anyag:
fém
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőlap GE2 15-höz 1 x "K" típusú lyukképpel 118x62x34