OBO - Tartóbilincs acélsodronyhoz+műa betét 9-16mm szalhorg SN065413 - 2307634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm
Kábelátmérő - 9-16 mm
Kábelek száma - 1
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195224471
Sonepar cikkszám
SN065413
Gyártói cikkszám
2307634
Gyártói típuskód
4021 K 9-16
Feszítőhuzal átmérő:
9-9 mm
Kábelátmérő:
9-16 mm
Kábelek száma:
1
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Tartóbilincs acélsodronyhoz+műa betét 9-16mm szalhorg