OBO - Tartóbilincs acélsordronyhoz 16-23mm világosszürke SN065415 - 2305232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 10-10 mm
Kábelátmérő - 16-23 mm
Kábelek száma - 1
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél/műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195224358
Sonepar cikkszám
SN065415
Gyártói cikkszám
2305232
Gyártói típuskód
4024 16-23
Feszítőhuzal átmérő:
10-10 mm
Kábelátmérő:
16-23 mm
Kábelek száma:
1
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél/műanyag
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Tartóbilincs acélsordronyhoz 16-23mm világosszürke