OBO - Tartóbilincs acélsordronyhoz 9-16mm világosszürke SN065416 - 2305151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 8-8 mm
Kábelátmérő - 9-16 mm
Kábelek száma - 1
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél/műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195224297
Sonepar cikkszám
SN065416
Gyártói cikkszám
2305151
Gyártói típuskód
4024 9-16
Feszítőhuzal átmérő:
8-8 mm
Kábelátmérő:
9-16 mm
Kábelek száma:
1
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél/műanyag
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Tartóbilincs acélsordronyhoz 9-16mm világosszürke