Nem visszaküldhető

OBO - Tartóbilincs acélsordronyhoz (átm 4-9 mm) 11-16mm galv horg SN065417 - 1404164

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm

  • Kábelátmérő - 11-16 mm

  • Kábelek száma - 1

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125891

Sonepar cikkszám

SN065417

Gyártói cikkszám

1404164

Gyártói típuskód

1020 11-16 G

Feszítőhuzal átmérő:

9-9 mm

Kábelátmérő:

11-16 mm

Kábelek száma:

1

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Tartóbilincs acélsordronyhoz (átm 4-9 mm) 11-16mm galv horg