OBO - Tartóbilincs acélsordronyhoz (átm 4-9 mm) 19-28mm galv hor SN065414 - 1404288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm
Kábelátmérő - 19-28 mm
Kábelek száma - 1
Kivitel - nem szigetelt
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195126010
Sonepar cikkszám
SN065414
Gyártói cikkszám
1404288
Gyártói típuskód
1020 18-28 G
Feszítőhuzal átmérő:
9-9 mm
Kábelátmérő:
19-28 mm
Kábelek száma:
1
Kivitel:
nem szigetelt
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Tartóbilincs acélsordronyhoz (átm 4-9 mm) 19-28mm galv hor