Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs 14-19mm 1483595 - 1483595

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Alkalmazható karimavastagságig - 14-19 mm

  • Anyag - rugóacél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195144618

Sonepar cikkszám

1483595

Gyártói cikkszám

1483595

Gyártói típuskód

TKI 19-6

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Alkalmazható karimavastagságig:

14-19 mm

Anyag:

rugóacél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs 14-19mm