OBO - Tartókapocs 14-20mm 1483463 - 1483463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 14-19 mm
Anyag - rugóacél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195144434
Sonepar cikkszám
1483463
Gyártói cikkszám
1483463
Gyártói típuskód
TKG 19-6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
14-19 mm
Anyag:
rugóacél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 14-20mm