OBO - Tartókapocs 14-20mm M6 SN001457 - 1480438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm
Anyag - acél
Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196255894
Sonepar cikkszám
SN001457
Gyártói cikkszám
1480438
Gyártói típuskód
TKIN 20-6
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
csavarmenet
Alkalmazható karimavastagságig:
14-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 14-20mm M6