Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tartókapocs 14-20mm SN057588 - 1483635

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs 14-20mm SN057588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - csavarmenet

  • Alkalmazható karimavastagságig - 14-20 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196502363

Sonepar cikkszám

SN057588

Gyártói cikkszám

1483635

Gyártói típuskód

BCUTB 14-20 M6

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

csavarmenet

Alkalmazható karimavastagságig:

14-20 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

500 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 14-20mm