OBO - Tartókapocs 17-20mm csőhöz 1484079 - 1484079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 7-13 mm
Cső-/kábelátmérő - 17-20 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195144854
Sonepar cikkszám
1484079
Gyártói cikkszám
1484079
Gyártói típuskód
TKCU 13-20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
7-13 mm
Cső-/kábelátmérő:
17-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
110 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 17-20mm csőhöz