OBO - Tartókapocs 18-24mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella SN065427 - 1483791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő - 19-22 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196502950
Sonepar cikkszám
SN065427
Gyártói cikkszám
1483791
Gyártói típuskód
BCVPC 8-12,5 D20
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
8-12.5 mm
Cső-/kábelátmérő:
19-22 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
350 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; Tartókapocs 18-24mm alatti védőcsőhöz 8-12,5mm cinklamella