OBO - Tartókapocs 2-13mm 1484826 - 1484826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-17 mm
Cső-/kábelátmérő - 26-32 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195146056
Sonepar cikkszám
1484826
Gyártói cikkszám
1484826
Gyártói típuskód
TKS 213-32
Rögzítés módja:
csavarozás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-17 mm
Cső-/kábelátmérő:
26-32 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Zsanéros:
Nem
Zsanér beállítható:
Nem
Szakítőerő:
450 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Tartókapocs 2-13mm