Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs 2-13mm 33-40mm csövekhez 50db/csomag SN126297 - 1484838

OBO
MásolásMásolás
OBO - Tartókapocs 2-13mm 33-40mm csövekhez 50db/csomag SN126297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - csavarozás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 2-17 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 33-40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196471355

Sonepar cikkszám

SN126297

Gyártói cikkszám

1484838

Gyártói típuskód

TKS 213-42

Rögzítés módja:

csavarozás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

2-17 mm

Cső-/kábelátmérő:

33-40 mm

Anyag:

acél

Felület:

cink-/alumínium-lamellás bevonat

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Szakítőerő:

450 N

Tartókapocs 2-13mm 33-40mm csövekhez 50db/csomag