OBO - Tartókapocs 2-13mm 36-40mm csövekhez csavaros tartókapocs csövekhez SN175234 - 1488595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig - 2-16 mm
Cső-/kábelátmérő - 36-40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197392024
Sonepar cikkszám
SN175234
Gyártói cikkszám
1488595
Gyártói típuskód
SKS 213 D40
Rögzítés módja:
szorítás
Csatlakozási mód/szerkezeti elem:
cső/kábel
Alkalmazható karimavastagságig:
2-16 mm
Cső-/kábelátmérő:
36-40 mm
Anyag:
acél
Felület:
cink-/alumínium-lamellás bevonat
Zsanéros:
Igen
Zsanér beállítható:
Nem
Tartókapocs 2-13mm 36-40mm csövekhez csavaros tartókapocs csövekhez