Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Tartókapocs 2-6mm 1481401 - 1481401

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - szorítás

  • Csatlakozási mód/szerkezeti elem - cső/kábel

  • Alkalmazható karimavastagságig - 2-6 mm

  • Cső-/kábelátmérő - 0-70 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195140955

Sonepar cikkszám

1481401

Gyártói cikkszám

1481401

Gyártói típuskód

TKK 6-240

Rögzítés módja:

szorítás

Csatlakozási mód/szerkezeti elem:

cső/kábel

Alkalmazható karimavastagságig:

2-6 mm

Cső-/kábelátmérő:

0-70 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Zsanéros:

Nem

Zsanér beállítható:

Nem

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs rögzítő ; %Tartókapocs 2-6mm